Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Плоский предохранитель ATO, 120 шт.
Плоский предохранитель ATO, 120 шт. - фото №1

Плоский предохранитель ATO, 120 шт.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Плоский предохранитель ATO, 120 шт.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5208000001
В наличии
1 шт
775.9 грн

Плоский предохранитель ATO Economic, 120 шт. от Wurth: описание, характеристики, применение

Плоский предохранитель ATO Economic от Wurth – это набор из 120 предохранителей, предназначенных для защиты электропроводки в автомобилях, мотоциклах, лодках и другой технике.

Основные характеристики

  • Тип: ATO (automotive blade)
  • Номинальный ток: 5А, 10А, 15А, 20А, 25А, 30А (по 20 шт. каждого)
  • Напряжение: до 32В
  • Материал корпуса: пластик
  • Материал контактов: латунь
  • Цвет: разные цвета для каждого номинального тока

Особенности

  • Экономичный набор: 120 предохранителей по доступной цене
  • Надежная защита: предохранители ATO Economic сертифицированы по стандарту ISO 8820-4
  • Удобство использования: предохранители легко устанавливаются и заменяются
  • Широкий выбор номинальных токов: 6 номинальных токов для разных применений

Применение

Плоские предохранители ATO Economic используются для защиты электропроводки от перегрузок и коротких замыканий. Они подходят для защиты:

  • Цепей освещения
  • Цепей питания электроприборов
  • Цепей управления
  • Силовых цепей

Особенности использования

  • Перед использованием предохранителя необходимо убедиться, что его номинальный ток соответствует номинальному току цепи, которую он защищает.
  • Не используйте предохранители с поврежденным корпусом или контактами.
  • Не заменяйте предохранители на предохранители с более высоким номинальным током.
  • При замене предохранителя всегда выключайте электропитание.

Перед покупкой

  • Определите, какой тип предохранителей вам нужен.
  • Выберите предохранители с подходящим номинальным током.
  • Убедитесь, что предохранители соответствуют стандартам безопасности.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация