Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Сила тока, макс.
Цвет
Плоский предохранитель ATO Economic
Плоский предохранитель ATO Economic - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Плоский предохранитель ATO Economic

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 9

Версии товара Плоский предохранитель ATO Economic

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
5208025
Нет в наличии
20 шт
5208030
В наличии
20 шт
4.5 грн
5208003
В наличии
20 шт
4.5 грн
52080075
В наличии
20 шт
4.5 грн
5208020
Нет в наличии
20 шт
5208040
В наличии
20 шт
4.5 грн
5208015
В наличии
20 шт
4.5 грн
5208010
Нет в наличии
20 шт
5208005
Нет в наличии
20 шт

Плоский предохранитель ATO Economic от Wurth: надежная защита вашей электропроводки

Способ применения

Предохранитель устанавливается в специальный держатель в цепи электропитания. При превышении допустимого тока плавкая вставка внутри предохранителя разрушается, разрывая цепь и прекращая подачу электроэнергии.

Основные характеристики

  • Тип: ATO
  • Номинальный ток: от 5 до 30 А
  • Напряжение: до 32 В
  • Тип корпуса: керамический
  • Цветовая маркировка: по номинальному току

Особенности

  • Немецкое качество: Wurth – это всемирно известный бренд, который гарантирует высокое качество своей продукции.
  • Надежность: предохранители ATO Economic прошли все необходимые испытания и соответствуют международным стандартам безопасности.
  • Доступная цена: предохранители ATO Economic – это выгодное решение для защиты вашей электропроводки.

Что стоит знать перед покупкой

  • Номинальный ток: выберите предохранитель с номинальным током, соответствующим мощности вашего электроприбора.
  • Тип корпуса: убедитесь, что предохранитель подходит для вашего держателя.
  • Количество: предохранители ATO Economic продаются поштучно или в наборах.

Особенности использования

  • Не используйте предохранители с поврежденным корпусом.
  • Не заменяйте предохранитель на более высокий номинальный ток.
  • При замене предохранителя отключите электропитание.

Плоский предохранитель ATO Economic от Wurth – это простой и эффективный способ защиты вашей электропроводки. Он надежен, доступен и прост в использовании.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация