Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Плоский предохранитель Mini-FLP Economic
Плоский предохранитель Mini-FLP Economic - фото №1

Плоский предохранитель Mini-FLP Economic

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 7

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Плоский предохранитель Mini-FLP Economic

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
520830210
В наличии
10 шт
8.6 грн
520830205
В наличии
10 шт
8.6 грн
520830207
В наличии
10 шт
8.6 грн
520830225
В наличии
10 шт
8.6 грн
520830215
В наличии
10 шт
8.6 грн
520830220
В наличии
10 шт
8.6 грн
520830230
В наличии
10 шт
8.6 грн

Плоский предохранитель Mini-FLP Economic от Wurth: всё, что нужно знать

На что обратить внимание

  • Номинальный ток: Это максимальный ток, который может проходить через предохранитель без его срабатывания. Выбирайте предохранитель с номинальным током, соответствующим току потребления защищаемого устройства.
  • Напряжение: Это максимальное напряжение, при котором может работать предохранитель. Убедитесь, что оно соответствует напряжению сети, в которой будет использоваться предохранитель.
  • Тип корпуса: Mini-FLP Economic – это плоский предохранитель, который подходит для установки в стандартные держатели предохранителей.
  • Количество: Предохранители Mini-FLP Economic продаются как поштучно, так и в наборах.

Основные характеристики

  • Номинальный ток: от 1 до 30 А
  • Напряжение: до 250 В
  • Тип корпуса: Mini-FLP
  • Материал корпуса: керамика
  • Срок службы: 10 лет

Особенности

  • Высокая точность срабатывания
  • Низкое рассеивание мощности
  • Быстрое отключение
  • Надежная защита от перегрузки и короткого замыкания
  • Подходит для различных применений

Особенности использования

  • Перед установкой предохранителя убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению предохранителя.
  • Не используйте предохранители с номинальным током, меньшим, чем ток потребления защищаемого устройства.
  • Не заменяйте предохранители на более мощные.
  • При замене предохранителя всегда используйте предохранитель того же типа и номинала.
  • Не используйте поврежденные предохранители.

Плоский предохранитель Mini-FLP Economic от Wurth – это надежный и доступный по цене вариант защиты электропроводки от перегрузки и короткого замыкания.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация