Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Плоский предохранитель MAXI
Плоский предохранитель MAXI - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Плоский предохранитель MAXI

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Версии товара Плоский предохранитель MAXI

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
073130150
Нет в наличии
10 шт
073130160
Нет в наличии
10 шт
073130140
Нет в наличии
10 шт

Плоский предохранитель MAXI от Wurth: надежная защита электропроводки

Способ применения

  1. Определите номинальный ток: Выберите предохранитель с номинальным током, соответствующим или немного превышающим ток, потребляемый защищаемым устройством.
  2. Установите предохранитель: Вставьте предохранитель в соответствующий держатель в блоке предохранителей.
  3. Проверьте работоспособность: Включите устройство и убедитесь, что оно работает нормально.

Основные характеристики

  • Номинальный ток: 5А, 10А, 15А, 20А, 25А, 30А, 40А, 50А, 60А, 70А, 80А, 90А, 100А, 120А, 150А, 175А, 200А.
  • Напряжение: 32В, 64В, 125В, 250В.
  • Тип корпуса: керамический, пластиковый.
  • Размер: MAXI (34,3x29,2 мм).

Особенности

  • Высокая точность срабатывания: Предохранитель срабатывает при точном соответствии тока номинальному значению, обеспечивая надежную защиту.
  • Низкое время срабатывания: Предохранитель быстро размыкает цепь при коротком замыкании, минимизируя риски повреждения электропроводки.
  • Надежная конструкция: Предохранитель изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его долговечность и надежность.

Особенности использования

  • Не используйте предохранители с номинальным током, меньшим, чем ток, потребляемый защищаемым устройством. Это может привести к перегреву и выходу из строя предохранителя.
  • Не используйте поврежденные предохранители.
  • Не заменяйте предохранители на предохранители с другим номинальным током.

Стоит обратить внимание

  • При выборе предохранителя важно правильно подобрать его номинальный ток.
  • Следует также обратить внимание на тип корпуса предохранителя. Керамические корпуса более надежны, но и более хрупкие.
  • Важно использовать предохранители только от известных производителей.

Плоский предохранитель MAXI от Wurth – это надежный и доступный способ защиты вашей электропроводки.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация