Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Плоский предохранитель ATO
Плоский предохранитель ATO - фото №1

Плоский предохранитель ATO

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 10

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Плоский предохранитель ATO

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0731003
В наличии
25 шт
7.6 грн
0731025
В наличии
25 шт
7.6 грн
0731010
В наличии
25 шт
7.6 грн
0731005
В наличии
25 шт
7.6 грн
0731015
В наличии
25 шт
7.6 грн
07310075
В наличии
25 шт
7.6 грн
0731001
В наличии
25 шт
8.9 грн
0731030
В наличии
25 шт
7.6 грн
0731020
В наличии
25 шт
7.6 грн
0731040
В наличии
25 шт
8.9 грн

Плоский предохранитель ATO от Wurth: надежная защита вашей электроники

Плоский предохранитель ATO от Wurth – это компактный и надежный элемент защиты электроцепей в автомобилях, мотоциклах, лодках и другой технике. Он предохраняет электроприборы от короткого замыкания и перегрузки, предотвращая их повреждение и возгорание.

Основные характеристики

  • Тип: ATO
  • Номинальное напряжение: 32 В
  • Сила тока: от 1 до 30 А
  • Материал корпуса: пластик
  • Материал контактов: латунь
  • Цветовая маркировка: по номинальному току
  • Температура эксплуатации: от -40°C до +125°C

Особенности

  • Быстрое срабатывание: предохранитель мгновенно перегорает при превышении допустимого тока, защищая электронику от повреждения.
  • Надежная конструкция: корпус предохранителя выполнен из термостойкого пластика, а контакты – из латуни, что обеспечивает длительный срок службы.
  • Компактность: предохранитель ATO имеет небольшие размеры, что позволяет его использовать в ограниченном пространстве.
  • Простота установки: предохранитель легко устанавливается и заменяется в специальных гнездах.

Способ применения

  1. Определите номинальный ток вашего электроприбора.
  2. Выберите предохранитель ATO с соответствующим номинальным током.
  3. Установите предохранитель в специальное гнездо.
  4. Зафиксируйте предохранитель поворотом или защелкой.

Перед покупкой

  • Определите номинальный ток вашего электроприбора.
  • Убедитесь, что предохранитель ATO совместим с вашим гнездом.
  • Выберите предохранитель с нужным номинальным током.

Wurth – это ведущий производитель крепежа, инструментов и других товаров для профессионального и бытового использования. Плоские предохранители ATO от Wurth – это надежный выбор для защиты вашей электроники.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация