Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Сила тока, макс.
Цвет
Предохранитель плоский MINI
Предохранитель плоский MINI - фото №1

Предохранитель плоский MINI

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 8

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Предохранитель плоский MINI

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
073130030
В наличии
25 шт
22.9 грн
073130005
В наличии
25 шт
22.9 грн
0731300075
В наличии
25 шт
22.9 грн
073130020
В наличии
25 шт
22.9 грн
073130010
В наличии
25 шт
22.9 грн
073130015
В наличии
25 шт
22.9 грн
073130003
В наличии
25 шт
22.9 грн
073130025
В наличии
25 шт
22.9 грн

Предохранитель плоский MINI от Wurth: надежная защита электропроводки

Особенности

  • Тип: MINI
  • Номинальный ток: от 1 до 30 А
  • Напряжение: до 250 В
  • Материал корпуса: керамика
  • Тип контактов: ножевые
  • Цветовая маркировка: по номинальному току
  • Преимущества:
    • Компактный размер
    • Высокая точность срабатывания
    • Низкое энергопотребление
    • Простая установка
    • Долговечность
    • Особенности использования:
    • Перед использованием необходимо выбрать предохранитель с номинальным током, соответствующим току потребления защищаемого устройства.
    • При установке предохранителя необходимо соблюдать полярность.
    • Нельзя использовать предохранители с поврежденным корпусом.
    • При перегорании предохранителя необходимо заменить его на новый.

Рекомендации

  • При выборе предохранителя важно правильно подобрать его номинальный ток.
  • Не рекомендуется использовать предохранители с номинальным током, меньшим, чем ток потребления защищаемого устройства.
  • При замене предохранителя необходимо использовать только оригинальные предохранители Wurth.

Предохранитель плоский MINI от Wurth – это надежный и доступный способ защиты электропроводки вашего автомобиля, дома или офиса.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация