Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Лампа стояночн. фонаря, авт.
Лампа стояночн. фонаря, авт. - фото №1

Лампа стояночн. фонаря, авт.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Лампа стояночн. фонаря, авт.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
07207501
Недоступно для заказа
10 шт

Лампа стояночного фонаря для автомобилей от Wurth: Освещение для безопасной остановки

Лампы стояночного фонаря в автомобиле играют важную роль в обеспечении безопасности и видимости в ситуациях, когда автомобиль находится в режиме остановки или движется с низкой скоростью. Компания Wurth предлагает высококачественные автоматические лампы стояночного фонаря, которые спроектированы для обеспечения оптимальной видимости в таких ситуациях.

Основные характеристики автоматических ламп стояночного фонаря от Wurth:

  1. Автоматическое включение: Лампы стояночного фонаря от Wurth автоматически включаются, когда автомобиль находится в режиме стоянки или движется с низкой скоростью. Это помогает другим участникам движения лучше видеть ваш автомобиль и понимать его положение.

  2. Яркое и четкое свечение: Лампы обеспечивают яркое и четкое свечение, что делает стояночный фальшфонарь более видимым на дороге. Это особенно полезно в условиях ограниченной видимости, таких как сумерки, ночь или плохая погода.

  3. Экономия энергии: Лампы стояночного фонаря от Wurth энергоэффективны, что позволяет сэкономить электроэнергию и продлить срок службы аккумулятора автомобиля.

  4. Простая установка: Установка ламп производится легко и не требует специальных навыков. Это позволяет быстро и без проблем заменить старые лампы.

  5. Надежность и безопасность: Лампы от Wurth изготавливаются с учетом высоких стандартов качества, что обеспечивает надежную работу и безопасность на дороге.

Лампы стояночного фонаря для автомобилей от Wurth помогают обеспечить безопасность и видимость важных ситуациях на дороге, когда автомобиль остановлен или движется с низкой скоростью. Их автоматическое включение, яркость и экономия энергии делают их надежным и удобным решением для автовладельцев, которые ценят безопасность на дороге.

Лампа стояночного фонаря для автомобилей имеет несколько важных функций и предназначена для обеспечения безопасности и видимости на дороге:

  1. Сигнальное освещение в режиме стоянки: Когда автомобиль припаркован или остановлен на дороге, стояночный фонарь служит важным сигналом для других водителей и пешеходов. Он указывает на нахождение автомобиля в режиме остановки и помогает избежать столкновений с другими транспортными средствами.

  2. Видимость при низкой скорости: Когда автомобиль движется с низкой скоростью, такой как при маневрах на парковке или внутри городских кварталов, стояночный фонарь увеличивает видимость автомобиля. Это важно для безопасности водителя и окружающих участников движения.

  3. Создание оптимальных условий для управления автомобилем: Свет стояночного фонаря помогает водителю ориентироваться вокруг автомобиля, искать ключи, документы или другие предметы в салоне, а также обеспечивает комфортную видимость внутри автомобиля.

  4. Указание на наличие стоянки: В темное время суток или в условиях ограниченной видимости стояночный фонарь сообщает окружающим участникам движения о том, что автомобиль припаркован или остановлен на улице, что способствует безопасности движения.

  5. Соблюдение правил дорожного движения: В большинстве стран обязательно включать стояночные фонари при стоянке на дороге или в условиях ограниченной видимости. Неиспользование стояночных фонарей может привести к нарушению правил дорожного движения и наложению штрафов.

Таким образом, лампа стояночного фонаря для автомобилей является важным элементом безопасности на дороге, который помогает предотвратить столкновения и обеспечивает хорошую видимость при остановке или движении с низкой скоростью.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация