Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Лампа с металл.цоколем авто стандартн.
Лампа с металл.цоколем авто стандартн. - фото №1

Лампа с металл.цоколем авто стандартн.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Лампа с металл.цоколем авто стандартн.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
07201411
Нет в наличии
10 шт
07201551
Нет в наличии
10 шт

Лампы с металлическим цоколем для автомобилей: Стандартное качество от Wurth

В мире автомобилей безопасность и надежность играют решающую роль, и одним из ключевых элементов являются автомобильные лампы. Лампы с металлическим цоколем, представленные компанией Wurth, предлагают надежное и стандартное решение для обеспечения безопасности и комфорта на дорогах.

Основные характеристики ламп с металлическим цоколем от Wurth:

  1. Стандартное качество: Эти лампы отвечают всем необходимым стандартам качества и безопасности, что делает их надежным выбором для водителей. Они спроектированы так, чтобы обеспечивать стандартное освещение, соответствующее требованиям дорожных законов.

  2. Доступность и доступная цена: Лампы с металлическим цоколем от Wurth представляют собой доступное решение для замены сгоревших ламп в автомобиле. Это позволяет сэкономить ресурсы и поддерживать хорошую видимость на дороге без значительных затрат.

  3. Удобство замены: Замена ламп с металлическим цоколем обычно происходит легко и не требует сложных процедур. Это означает, что владельцы автомобилей могут справиться с заменой сами, что экономит время и деньги.

  4. Универсальность: Лампы с металлическим цоколем могут использоваться в различных марках и моделях автомобилей. Это универсальное решение для большинства автомобилей.

Лампы с металлическим цоколем от Wurth представляют собой стандартное и надежное решение для обеспечения освещения в автомобиле. Они сочетают в себе качество и доступность, обеспечивая надежную работу и удовлетворение потребностей водителей. Для тех, кто ценит простоту и надежность, такие лампы станут идеальным выбором для замены сгоревших ламп в автомобиле.

Лампы с металлическим цоколем для автомобилей играют важную роль в обеспечении безопасности и функциональности автомобилей.

Вот несколько ключевых причин, почему они необходимы:

  1. Освещение: Лампы с металлическим цоколем обеспечивают освещение внутри и вокруг автомобиля, что является критически важным для безопасного движения в темное время суток и в условиях плохой видимости.

  2. Сигнализация: Они используются для сигнализации о намерениях водителя. Например, передние и задние фары освещают дорогу, а поворотные индикаторы и стоп-сигналы информируют других участников движения о поворотах, перестроениях и остановках.

  3. Безопасность: Правильное освещение на дороге увеличивает видимость вашего автомобиля для других водителей и пешеходов. Это помогает предотвращать дорожные аварии и обеспечивать безопасное движение.

  4. Соответствие правилам дорожного движения: В большинстве стран существуют законы, которые требуют работоспособности и правильной настройки всех световых устройств на автомобиле. Лампы с металлическим цоколем позволяют соблюдать эти правила и избегать штрафов.

  5. Комфорт вождения: Кроме безопасности, хорошее освещение также обеспечивает комфорт вождения, особенно в условиях ночной или дождливой погоды.

Лампы с металлическим цоколем играют центральную роль в обеспечении видимости и безопасности на дороге. Они позволяют водителям видеть и быть видимыми, а также давать понятные сигналы другим участникам движения, что существенно снижает риски дорожных происшествий и способствует более комфортному и безопасному вождению.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация