Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Лампа галогенная для т/с, Standardline
Лампа галогенная для т/с, Standardline - фото №1

Лампа галогенная для т/с, Standardline

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Лампа галогенная для т/с, Standardline

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
07207141
В наличии
1 шт
145.1 грн

Лампа галогенная Standardline от Wurth: Надежность и Экономия

Лампы галогенные являются одним из наиболее распространенных и важных элементов освещения в автомобилях. Они обеспечивают яркое и четкое свечение дороги, повышая безопасность водителя и пассажиров. В этом контексте, лампы галогенные Standardline от компании Wurth заслуживают внимания благодаря своей надежности и превосходному соотношению цены и качества.

Основные характеристики лампы галогенной Standardline от Wurth:

  1. Яркость и Четкость: Лампы Standardline обеспечивают высокий уровень яркости и четкости освещения, что позволяет водителям видеть дорогу и окружающие объекты в любое время суток. Это способствует повышению безопасности на дороге и комфорту вождения.

  2. Долговечность: Продукция Wurth изготавливается с использованием качественных материалов, обеспечивая долгий срок службы ламп. Это означает, что вам не придется часто менять лампы, что экономит ваши средства и время.

  3. Экономичность: Лампы Standardline от Wurth представляют собой отличное сочетание цены и качества. Они обеспечивают надежное освещение по доступной цене, что делает их привлекательным выбором для владельцев транспортных средств.

  4. Простая Замена: Установка и замена ламп Standardline легки и не требует специальных навыков или инструментов. Это делает их удобными для самостоятельной замены.

  5. Соответствие Стандартам Безопасности: Продукция Wurth соответствует высоким стандартам качества и безопасности, что придает вам доверие в надежность и производительность ламп.

Лампы галогенные Standardline от Wurth – это надежное и экономичное решение для обеспечения яркого и четкого освещения ваших транспортных средств. Они гарантируют безопасность и комфорт вождения, делая каждую поездку более уверенной и приятной.

Лампы галогенные Standardline от Wurth имеют несколько преимуществ, которые делают их привлекательным выбором для владельцев транспортных средств:

  1. Надежность: Лампы Standardline от Wurth предлагают надежное и стабильное освещение. Это важно для безопасности на дороге, так как хорошее освещение помогает водителям видеть дорогу и другие объекты лучше, особенно в условиях низкой освещенности.

  2. Долговечность: Продукция Wurth изготавливается с использованием высококачествных материалов, что обеспечивает долгий срок службы ламп. Это означает, что вам не придется часто менять лампы, что экономит ваши ресурсы.

  3. Экономичность: Лампы Standardline от Wurth представляют отличное сочетание цены и качества. Они обеспечивают надежное освещение по доступной цене, что делает их привлекательным выбором для тех, кто ценит сочетание высокой производительности и экономии.

  4. Простая установка и замена: Установка и замена ламп Standardline легки и не требует специальных навыков или инструментов. Это делает их удобными для самостоятельной замены владельцами автомобилей, что экономит время и деньги.

  5. Соответствие стандартам безопасности: Продукция Wurth соответствует высоким стандартам качества и безопасности, что обеспечивает дополнительное доверие в надежность и безопасность ламп.

Лампы галогенные Standardline от Wurth обеспечивают яркое и четкое освещение, что повышает безопасность и комфорт вождения. Их надежность, долговечность и доступность делают их привлекательным выбором для владельцев транспортных средств, которые ценят качество и экономию.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация