Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Лампа галогенная а/м, прочее
Лампа галогенная а/м, прочее - фото №1

Лампа галогенная а/м, прочее

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Лампа галогенная а/м, прочее

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
072071224
В наличии
1 шт
84 грн

Лампы галогенные для автомобилей от Wurth: надежность и качество

Когда речь идет о безопасности и комфорте во время вождения, освещение играет ключевую роль. Лампы галогенные для автомобилей предоставляют яркое и четкое освещение дороги, что существенно повышает видимость и, следовательно, безопасность вождения. В этом контексте, продукция от компании Wurth заслуживает особого внимания.

Wurth – это всемирно известный производитель и поставщик автомобильных аксессуаров и компонентов высочайшего качества. Они предлагают широкий ассортимент продукции, включая лампы галогенные, которые отличаются надежностью и долговечностью.

Основные преимущества ламп галогенных от Wurth:

  1. Яркость и четкость: Лампы галогенные Wurth обеспечивают высокую яркость и четкость освещения, что позволяет водителям видеть дорогу и окружающие объекты лучше, особенно в условиях низкой освещенности.

  2. Долговечность: Продукция Wurth изготавливается с использованием высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы ламп. Это экономически выгодно и позволяет избежать частой замены.

  3. Простая установка: Лампы галогенные от Wurth обычно легко устанавливаются без необходимости специализированных инструментов или навыков.

  4. Соответствие стандартам безопасности: Продукция Wurth соответствует высоким стандартам качества и безопасности, обеспечивая вам уверенность в надежности и производительности.

  5. Широкий выбор моделей: В ассортименте Wurth вы найдете разнообразие ламп галогенных, чтобы подобрать именно те, которые соответствуют вашим потребностям и предпочтениям.

Лампы галогенные от Wurth – это не просто продукция, это гарантия безопасности и комфорта во время вождения. Они помогут вам чувствовать себя уверенно на дороге, предостерегая от потенциальных опасностей. Надежность, качество и инновации – вот то, что делает продукцию Wurth незаменимой для многих автолюбителей.

Лампы галогенные для автомобилей, такие как те, которые предлагаются компанией Wurth, используются в различных ситуациях и для разных целей.

Вот некоторые из наиболее распространенных случаев использования галогенных ламп в автомобилях:

  1. Основное освещение фар: Лампы галогенные устанавливаются в передних фарах автомобиля и используются в основном для освещения дороги во время движения в темное время суток. Они обеспечивают яркое и четкое освещение, что повышает безопасность вождения.

  2. Противотуманные фары: Галогенные лампы также могут использоваться в противотуманных фарах. Они создают более широкий и низко расположенный свет, что помогает в условиях плохой видимости, например, в густом тумане или дожде.

  3. Фары для дальней световой дороги: Некоторые автомобили оснащаются галогенными лампами для дальней световой дороги. Эти лампы обеспечивают дополнительную яркость и дальность свечения, что полезно при движении на открытых дорогах в темное время суток.

  4. Поворотники и стоп-сигналы: Лампы галогенные могут использоваться для индикации поворотов и торможения. Они быстро включаются и выключаются, обеспечивая яркое свечение для оповещения других участников движения.

  5. Подсветка номерного знака: В некоторых автомобилях также устанавливают галогенные лампы для подсветки номерных знаков, что помогает улучшить видимость и их четкость в ночное время.

Лампы галогенные остаются популярным выбором для освещения автомобилей благодаря их яркости, надежности и доступной стоимости. Они применяются в различных ситуациях, чтобы обеспечить безопасность и комфорт водителей и пассажиров на дороге.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация