Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Угломер прецизионный
Угломер прецизионный - фото №1

Угломер прецизионный

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Угломер прецизионный

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0715774150
В наличии
1 шт
2 280 грн
0715774120
Нет в наличии
1 шт

Угломер прецизионный от Wurth: Ваш надежный помощник в измерении и контроле углов.

Когда точность измерений углов становится решающей задачей, угломер прецизионный от Wurth становится вашим верным спутником. Этот инструмент обеспечивает высокую степень точности и надежности при измерении углов, что делает его идеальным выбором для профессионалов и тех, кто стремится к идеальным результатам.

Преимущества угломера от Wurth:

  1. Точность и надежность: Угломер Wurth предоставляет высокую точность измерения углов, что критически важно для строительства, столярных и металлообрабатывающих работ. Вы можете быть уверены в надежности результатов.

  2. Простота использования: Интуитивный интерфейс и четкие шкалы позволяют даже новичкам легко работать с этим инструментом. Вы сможете быстро и легко измерить углы без лишних усилий.

  3. Универсальность: Угломер подходит для различных задач и профессий. Он может использоваться в строительстве, ремонте, столярном деле, металлообработке и других областях.

  4. Продуманный дизайн: Компактный и легкий дизайн делает угломер удобным для переноски и использования на разных площадках.

  5. Долговечность: Продукция Wurth изготовлена из высококачествных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к повреждениям.

  6. Известный бренд: Wurth — это бренд с многолетней историей и отличной репутацией в производстве инструментов и оборудования.

Угломер прецизионный от Wurth - это инструмент, который поможет вам достичь высокой точности и эффективности в ваших измерениях и контроле углов. Надежность и качество Wurth гарантируют, что вы всегда будете на правильном пути к достижению ваших строительных и ремонтных целей.

Угломер прецизионный от Wurth предназначен для измерения углов между различными поверхностями или объектами. Его использование может понадобиться во многих областях, включая строительство, столярное дело, металлообработку, и другие виды работ, где важно контролировать точность углов.

Для использования угломера Wurth, выполните следующие шаги:

  1. Подготовка инструмента: Убедитесь, что угломер чист и в хорошем рабочем состоянии.

  2. Выбор угла: Определите, какой угол вы хотите измерить. Обычно угломеры позволяют измерять как внутренние, так и внешние углы.

  3. Поставьте угломер: Приложите угломер к измеряемой поверхности или объектам так, чтобы он полностью прилегал к ним.

  4. Считывание результата: Отсчитайте измеренный угол с шкалы на угломере. Точное значение угла будет указано на шкале.

  5. Запишите результат: Запишите измеренное значение, если оно нужно для последующего использования.

Угломеры могут иметь различные дополнительные функции и возможности, такие как замораживание измерения (для фиксации результата), автоматическое отключение и т.д. Важно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации конкретной модели угломера Wurth, чтобы правильно использовать все доступные функции.

Используйте угломер для контроля качества, проверки правильности установки элементов, строительства, деревообработки и других задач, где важны точные измерения углов.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация