Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Лазерный нивелир RL5-14
Лазерный нивелир RL5-14 - фото №1

Лазерный нивелир RL5-14

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Лазерный нивелир RL5-14

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5709300305
Нет в наличии
1 шт

Лазерный нивелир RL5-14 от Wurth: Совершенство в Выравнивании

Лазерные нивелиры - это незаменимые инструменты для строителей, инженеров и всех, кто работает с выравниванием и измерением поверхности. Лазерный нивелир RL5-14 от Wurth - это выдающееся решение, разработанное для обеспечения точности, надежности и удобства при проведении строительных работ.

Основные характеристики:

  1. Превосходная точность: RL5-14 способен обеспечивать высочайшую точность измерений и выравнивания. Это позволяет создавать строительные конструкции с минимальной погрешностью, что особенно важно при работах, требующих высокой точности, таких как строительство фундаментов и укладка плитки.

  2. Дальность лазера: Лазер RL5-14 имеет впечатляющую дальность излучения, что позволяет работать с большими объектами и на больших расстояниях. Это уменьшает необходимость в перемещении нивелира и повышает эффективность рабочего процесса.

  3. Простое управление: Интуитивный интерфейс и удобное управление делают работу с лазерным нивелиром RL5-14 простой и эффективной. Это сокращает время на обучение и позволяет немедленно приступить к работе.

  4. Компактный и прочный: Лазерный нивелир RL5-14 от Wurth компактен и легок в транспортировке. Он также обладает прочным корпусом, который защищает его от повреждений при работе на стройплощадке.

  5. Многофункциональность: RL5-14 подходит для разнообразных строительных задач, включая вертикальное и горизонтальное выравнивание, построение углов, создание наклонных поверхностей и даже работу на больших высотах.

Лазерный нивелир RL5-14 от Wurth - это не только инструмент, он - партнер в вашем строительном процессе. Он поможет вам достичь выдающейся точности и эффективности в ваших проектах. Надежность и простота использования делают его незаменимым для стройки и ремонта.

Лазерные нивелиры, включая модель RL5-14 от Wurth, имеют несколько преимуществ:

  1. Высокая точность: Лазерные нивелиры обеспечивают высокую степень точности в измерениях и выравнивании. Это делает их идеальными для работ, где даже малейшие погрешности недопустимы, таких как строительство фундаментов, укладка плитки и создание горизонтальных поверхностей.

  2. Быстрая и удобная работа: Лазерный луч позволяет проводить измерения и выравнивание быстро и эффективно. Сравнивая с традиционными методами, использование лазерных нивелиров позволяет сократить рабочее время, что, в свою очередь, экономит ресурсы.

  3. Большая дальность действия: Многие лазерные нивелиры, включая RL5-14, способны излучать лазерный луч на большие расстояния, что позволяет работать на открытом воздухе и с большими объектами. Это удобно при строительстве длинных стен, дорожных работах и других задачах.

  4. Многофункциональность: Лазерные нивелиры предоставляют разнообразные функции, включая вертикальное и горизонтальное выравнивание, создание углов, наклонных поверхностей и работу на больших высотах. Это делает их универсальными инструментами для различных строительных проектов.

  5. Простота в использовании: Лазерные нивелиры, включая RL5-14, обычно имеют интуитивный интерфейс и легкие в управлении. Это сокращает время на обучение и позволяет рабочим начать работу сразу после получения инструмента.

  6. Прочность и надежность: Инструменты, такие как RL5-14, обычно имеют прочные корпуса, защищающие их от повреждений при использовании на стройплощадке. Это гарантирует долгий срок службы.

  7. Экономия ресурсов: Использование лазерных нивелиров способствует более эффективному использованию рабочего времени, что снижает затраты на проекты и экономит ресурсы.

Общее преимущество лазерных нивелиров заключается в их способности упростить и улучшить точность строительных работ, сделать их более быстрыми и надежными, что особенно важно в современной строительной индустрии.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация