Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Мультилинейный лазер MLG 19
Мультилинейный лазер MLG 19 - фото №1

Мультилинейный лазер MLG 19

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Мультилинейный лазер MLG 19

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5709300042
В наличии
1 шт
25 200 грн

Мультилинейный лазер MLG 19 от Wurth – это инновационный инструмент, разработанный для обеспечения максимальной точности и удобства в различных строительных и монтажных приложениях. Вот несколько ключевых характеристик и способов использования этого инструмента:

1. Множество лазерных линий: MLG 19 способен создавать до четырех лазерных линий одновременно. Эти линии могут быть вертикальными, горизонтальными или комбинированными, что делает его универсальным инструментом для выравнивания различных поверхностей.

2. Крестовые линии: Мультилинейный лазер создает крестовые линии, позволяя быстро и точно определить центры и углы.

3. Автонивелирование: MLG 19 оснащен автонивелированием, что упрощает его использование. Он быстро выравнивается, что позволяет сэкономить время и предотвратить ошибки в уровне.

4. Применения в интерьере: Этот инструмент идеально подходит для ряда задач внутри помещений, таких как укладка полов, плитки, установка полок, розеток и выключателей, а также для создания точных геометрических рисунков на стенах.

5. Строительство и ремонт: MLG 19 также подходит для наружных работ, таких как выравнивание фундаментов, стен, отделка фасадов зданий и другие строительные задачи.

6. Точность и эффективность: Мультилинейный лазер Wurth обеспечивает высокую точность и увеличивает производительность работ, снижая риск ошибок.

7. Портативность и долгий срок службы: Инструмент компактен и устойчив к внешним воздействиям, что обеспечивает его долгий срок службы.

Мультилинейный лазер MLG 19 от Wurth - это надежный помощник для строителей, ремонтников и всех, кто ценит точность и эффективность в своей работе.

Для использования мультилинейного лазера MLG 19 от Wurth следуйте следующим шагам:

  1. Подготовьте инструмент: Убедитесь, что инструмент находится в исправном состоянии, батареи заряжены или заменены. Также проверьте, что лазерный уровень находится в безопасном и устойчивом положении.

  2. Разместите лазер: Установите лазер на поверхности, на которой вам нужно создать линии. Выровняйте его горизонтально и вертикально, чтобы обеспечить точное положение линий. Используйте встроенные механизмы автонивелирования для быстрого и точного выравнивания.

  3. Включите лазер: Запустите лазерное излучение, используя встроенные кнопки или переключатели на инструменте.

  4. Определите местоположение линий: В зависимости от ваших потребностей выберите, сколько и какие линии вы хотите создать. MLG 19 может создавать как вертикальные, так и горизонтальные линии, а также комбинации.

  5. Работайте с линиями: Теперь, когда линии созданы, вы можете использовать их для разметки, выравнивания или других задач. Линии могут быть видны на различных поверхностях, и их позиция точно определена.

  6. Выключите лазер: После завершения работы выключите лазер, чтобы сэкономить заряд батареи и сохранить инструмент.

  7. Храните в безопасном месте: Храните мультилинейный лазер MLG 19 в защищенном месте, чтобы избежать повреждений и сохранить его в хорошем состоянии для будущего использования.

Этот инструмент предоставляет точные и удобные лазерные линии для широкого спектра задач в строительстве и ремонте, что делает его незаменимым помощником для профессионалов и любителей.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация