Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Прецизионный щуп, принадлежности
Прецизионный щуп, принадлежности - фото №1

Прецизионный щуп, принадлежности

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 13

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Прецизионный щуп, принадлежности

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
07135100
В наличии
1 шт
1 184.4 грн
071351004
Нет в наличии
1 шт
07135101
Предзаказ
1 шт
778.8 грн
07135102
В наличии
1 шт
600 грн
07135103
В наличии
1 шт
600 грн
07135105
В наличии
1 шт
660 грн
07135112
Нет в наличии
1 шт
07135114
Нет в наличии
1 шт
07135115
Нет в наличии
1 шт
07135116
Нет в наличии
1 шт
07135117
Нет в наличии
1 шт
07135134
Нет в наличии
1 шт
07135119
Нет в наличии
1 шт

Калибровочные ленты Wurth

В процессе производства инженеры особое внимание уделяют прецизионным шаблонам. Особенно когда речь идет о точных и дорогих станках. Прецизионные ленты важны при производстве машин, оборудования, механизмов. Особую позицию они занимают при дефектовке и последующей сборке деталей. Чтобы выбрать правильный щуп нужно понимать нужный технологический зазор.

Большой ассортимент калибровочных щупов

В интернет-магазине Wurth вы можете купить щуп для калибровки зазоров. Мы рекомендуем ознакомиться со всеми представленными вариантами. У нас вы можете найти ленты от 0,2 мм до 0,35 мм. Особое внимание нужно уделять материалу, из которого сделан щуп. Это может быть обычная сталь или нержавейка.  Самая распространенная длина в рулоне 5 метров.

Немецкое качество Wurth

При покупке прецизионной калибровочной ленты вы получаете качественный измерительный инструмент. При помощи которого можно точно настраивать станки, прокатное оборудование, конвейерные системы, направляющие. В нашем интернет-магазине только качественные инструменты для регулировки точных зазоров.

Чтобы купить сейчас достаточно позвонить по номеру или сформировать заказ в корзине. Наши специалисты помогут выбрать правильную толщину и длину ленты. Для оптовых клиентов у нас есть скидки и бонусы. Мы доставляем заказы по всей территории Украины.

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация