Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Отраслевые решения
Работа и карьера
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Измерительные устройства
Инструменты измерительные
Шаблоны
Лента, щуп
Фильтр
Толщина ленты
0,4 мм
1
0,5 мм
1
0,03 мм
1
0,05 мм
1
0,06 мм
1
Показать еще 3
Скрыть
360
-
828.8
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Лента, щуп
Прецизионный щуп, принадлежности
⭐ Категория товаров
Лента, щуп
⭐ Количество товаров в наличии
8
⭐ Самый дешевый товар
360 грн
⭐ Самый дорогой товар
828.8 грн