Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Ареометр для автом.аккумулятора
Ареометр для автом.аккумулятора - фото №1

Ареометр для автом.аккумулятора

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Ареометр для автом.аккумулятора

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
08536002
В наличии
1 шт
814 грн

Ареометр для автомобильного аккумулятора от Wurth представляет собой важное инструментальное устройство, разработанное для проверки и диагностики состояния автомобильных аккумуляторов. Вот информация о его применении и преимуществах:

Назначение:

Ареометр для автомобильных аккумуляторов предназначен для измерения плотности электролита в аккумуляторах. Электролит, обычно состоящий из водного раствора серной кислоты, играет ключевую роль в процессе зарядки и разрядки аккумулятора. Путем измерения плотности электролита можно определить уровень заряда аккумулятора и его общее состояние.

Как им пользоваться:

  1. Перед использованием ареометра убедитесь, что аккумулятор находится в выключенном состоянии и безопасно отключен от электропитания.

  2. Откройте крышку аккумулятора и осторожно извлеките небольшое количество электролита с помощью ареометра.

  3. Вставьте ареометр в извлеченный электролит. Плотность электролита определяется по шкале, которая обычно находится внутри ареометра.

  4. Сравните измеренное значение плотности с рекомендуемыми значениями, указанными в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Это позволит вам определить, насколько аккумулятор заряжен.

  5. После использования ареометра аккуратно верните электролит обратно в аккумулятор и закройте крышку.

Преимущества:

  1. Диагностика аккумулятора: Ареометр позволяет вам быстро и легко проверить состояние вашего автомобильного аккумулятора. Это важно для предотвращения поломок и замены аккумулятора вовремя.

  2. Экономия времени и средств: Путем правильной диагностики вы можете избежать преждевременной замены аккумулятора и экономить деньги.

  3. Простота использования: Ареометры обычно легки в использовании и не требуют сложной калибровки.

  4. Надежность: Ареометры Wurth изготавливаются с использованием качественных материалов и точной калибровки для надежных результатов.

Ареометр для автомобильных аккумуляторов от Wurth — это надежное и удобное средство для диагностики состояния аккумулятора, которое поможет вам поддерживать ваш автомобиль в отличной рабочей форме.

Для выбора подходящего ареометра для автомобильного аккумулятора от Wurth, следует обратить внимание на несколько ключевых характеристик:

  1. Тип ареометра: Существует несколько типов ареометров, включая плавающие и стеклянные. Плавающие ареометры более удобны в использовании и предотвращают излишние брызги. Они обычно предпочтительны.

  2. Диапазон измерения: Удостоверьтесь, что выбранный ареометр имеет диапазон измерения, соответствующий вашему типу аккумулятора. Разные аккумуляторы могут иметь разную плотность электролита.

  3. Точность: Чем более точен ареометр, тем точнее будут ваши измерения. По возможности, выбирайте ареометры с высокой точностью.

  4. Материал: Удостоверьтесь, что ареометр изготовлен из качественных и долговечных материалов, чтобы он мог служить вам долгое время.

  5. Цена: Сравните цены на ареометры разных моделей и брендов, но не забывайте, что качество и надежность инструмента должны быть на первом месте.

  6. Дополнительные функции: Некоторые ареометры могут иметь дополнительные функции, такие как встроенные термометры или возможность автоматической калибровки. В зависимости от ваших потребностей, это также может повлиять на выбор.

  7. Удобство использования: Проверьте, насколько удобно вам будет работать с выбранным ареометром. Удобство использования часто играет важную роль, особенно если вы планируете часто использовать инструмент.

  8. Рейтинги и отзывы: Посмотрите рейтинги и отзывы пользователей, чтобы получить информацию о реальном опыте использования определенной модели ареометра.

Выбор подходящего ареометра зависит от ваших потребностей и частоты использования. Однако, независимо от выбора, важно правильно использовать инструмент и следовать указаниям производителя для получения точных результатов.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация