Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Тестер напряжения
Тестер напряжения - фото №1

Тестер напряжения

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Тестер напряжения

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
069500224
В наличии
1 шт
298.9 грн

Тестер напряжения от Wurth: Надежный Инструмент для Безопасности и Диагностики

Тестер напряжения от Wurth - это инструмент, который выполняет важную роль в безопасности и диагностике электрических систем. Этот высококачественный тестер предоставляет пользователю возможность проверять наличие или отсутствие напряжения в электрических цепях, проводах, розетках, выключателях и других устройствах.

Вот несколько ключевых преимуществ использования тестера напряжения от Wurth:

  1. Безопасность: Проверка наличия напряжения с помощью тестера позволяет избегать потенциально опасных ситуаций. Пользователи могут убедиться, что провод или устройство не под напряжением, что особенно важно при работе с электрооборудованием.

  2. Диагностика неисправностей: Тестер напряжения помогает обнаруживать неисправности в электрических цепях, такие как короткое замыкание, обрыв провода или неправильное подключение. Это упрощает процесс ремонта и обслуживания электрической системы.

  3. Простота использования: Тестеры напряжения от Wurth обычно оборудованы удобными индикаторами и кнопками, что делает их легкими в использовании. Пользователь просто прикладывает зонды или сенсоры к цепи или проводу, и результат отображается на экране.

  4. Многофункциональность: Некоторые тестеры напряжения от Wurth предлагают дополнительные функции, такие как измерение сопротивления, частоты и даже тестирование диодов. Это делает их универсальными инструментами для различных задач.

  5. Портативность: Тестеры напряжения компактны и легки, что делает их удобными для переноски в сумке инструментов. Они всегда под рукой при необходимости быстрой проверки электрических систем.

  6. Экономия времени и денег: Благодаря быстрой и точной диагностике, тестер напряжения позволяет быстро выявить проблемы и предпринять меры по их устранению, что экономит как время, так и деньги.

Тестер напряжения от Wurth - это надежный инструмент, который подходит для использования как дома, так и на профессиональных рабочих площадках. Он помогает обеспечивать безопасность и поддерживать электрические системы в хорошем рабочем состоянии.

Инструкции по использованию тестера напряжения от Wurth могут незначительно различаться в зависимости от конкретной модели.

Однако, вот общие шаги, которые помогут вам использовать тестер напряжения:

  1. Подготовьте инструмент: Убедитесь, что батарея или аккумулятор тестера заряжены и инструмент находится в хорошем рабочем состоянии. Если у вас есть съемные зонды или крокодилы, убедитесь, что они подключены правильно.

  2. Проверьте безопасность: Перед использованием удостоверьтесь, что оборудование, с которым вы собираетесь работать, отключено от источника питания. Это важно для вашей безопасности.

  3. Подготовьте провод или цепь: При необходимости подготовьте провод, который вы хотите проверить. Если это розетка, убедитесь, что вы досчитались известного напряжения.

  4. Подключите тестер: Прикрепите зонды или крокодилы к проводу или цепи. Обычно, черный зонд соединяется с "COM" (общий) разъемом на тестере, а красный с разъемом "VΩmA" для измерения напряжения.

  5. Включите тестер: Включите тестер напряжения, обычно, вращая переключатель или нажимая кнопку питания.

  6. Проверьте напряжение: Прикоснитесь концами зондов к проводу или цепи. Если на проводе есть напряжение, индикатор на тестере или цифровой дисплей должен показать значение напряжения.

  7. Выключите тестер: После использования выключите тестер напряжения, чтобы сэкономить заряд батареи или аккумулятора.

  8. Безопасность: Всегда придерживайтесь необходимых мер безопасности, особенно при работе с электрическими системами. Пользуйтесь руководством пользователя, предостерегайтесь контакта с открытыми проводами, и при необходимости проконсультируйтесь с профессионалом.

Учтите, что конкретные инструкции по использованию и функциональность могут различаться в зависимости от модели тестера напряжения Wurth. Поэтому всегда рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя, которое идет в комплекте с вашим конкретным инструментом.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация