Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Однополюсная индикаторная отвертка
Однополюсная индикаторная отвертка - фото №1

Однополюсная индикаторная отвертка

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Однополюсная индикаторная отвертка

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0613247360
Недоступно для заказа
1 шт
07155305
Недоступно для заказа
1 шт
5634002001
В наличии
1 шт
127.2 грн

Однополюсная индикаторная отвертка от Wurth: ваш надежный помощник в электрических работах!

Однополюсная индикаторная отвертка от Wurth – это инструмент, разработанный с учетом требований электриков, электротехников и профессионалов, работающих с электрическими цепями. Эта индикаторная отвертка облегчает определение наличия напряжения в электрических цепях и помогает обеспечить безопасность при проведении работ.

Основные характеристики и преимущества:

  1. Безопасность в первую очередь: Однополюсная индикаторная отвертка спроектирована с соблюдением высоких стандартов безопасности. Она позволяет проверить наличие напряжения в электрической цепи без физического контакта с проводами. Это снижает риск поражения электрическим током и обеспечивает безопасные условия работы.

  2. Простота использования: Индикаторная отвертка оборудована удобной рукояткой, а на конце инструмента расположен индикатор, который светится или издает звуковой сигнал при обнаружении напряжения. Это делает ее очень простой в использовании, и даже начинающий специалист с легкостью сможет провести проверку цепи.

  3. Надежность и долгий срок службы: Инструмент изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его надежность и долгий срок службы. Вы можете полагаться на эту индикаторную отвертку в самых важных моментах.

  4. Многофункциональность: Некоторые модели однополюсных индикаторных отверток от Wurth имеют дополнительные функции, такие как тестер для проверки полярности и континуитета. Это расширяет область применения инструмента.

  5. Удобство в хранении: Индикаторные отвертки часто компактны и легки, что делает их удобными для хранения и переноски. Вы всегда можете иметь их под рукой, когда это необходимо.

Однополюсная индикаторная отвертка от Wurth - это незаменимый инструмент для электриков и всех, кто работает с электрическими цепями. Она обеспечивает безопасность, надежность и удобство в работе, что делает ее незаменимой частью вашего набора инструментов.

Однополюсную индикаторную отвертку от Wurth используют в следующих случаях:

  1. Проверка наличия напряжения: Этот инструмент применяется для проверки наличия напряжения в электрических цепях. Электрики и электротехники используют его, чтобы удостовериться, что провода под напряжением идентифицированы перед началом работ. Это снижает риск случайного касания электрических проводов.

  2. Тестирование розеток: Однополюсная индикаторная отвертка может быть использована для проверки розеток и розеточных цепей. Это важно для обеспечения безопасности домашних электрических систем.

  3. Проверка электрических устройств: С ее помощью можно также проверить наличие напряжения на электрических устройствах, таких как выключатели, электрические приборы и электроника. Это помогает обнаружить неисправности и обеспечивает безопасность при обслуживании электроприборов.

  4. Проверка электрических цепей в автомобилях: Автомеханики используют однополюсные индикаторные отвертки для проверки электрических цепей в автомобилях. Это позволяет им выявить проблемы с электроникой и электрическим оборудованием.

  5. Проверка проводки на стройплощадках: Строители и электрики могут применять этот инструмент для проверки проводки на стройплощадках, где часто есть временные электрические цепи.

Однополюсная индикаторная отвертка от Wurth помогает обнаруживать напряжение без необходимости физического контакта с проводами. Это существенно повышает безопасность при работе с электрическими системами и устройствами.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация