Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Плоскогубцы, клещи и пинцеты
Бокорезы
Бокорезы, VDE
Фильтр
Длина (L)
140 мм
1
180 мм
1
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
2,5 мм
1
3 мм
1
Макс. диаметр реза твердой проволоки
1,8 мм
1
2,5 мм
1
1176.8
-
1372.6
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Бокорезы, VDE
Бокорезы VDE DIN ISO 5749 IEC 60900, 2-комп. рук.
⭐ Категория товаров
Бокорезы, VDE
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
1 176.8 грн
⭐ Самый дорогой товар
1 372.6 грн