Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручные инструменты
Щипцы, клещи и пинцеты
Плоскогубцы и круглогубцы
Острогубцы, VDE
Фильтр
Длина (L)
160 мм
1
210 мм
2
Длина в дюймах (L)
6 1/2 дюйма
1
8 1/4 дюйма
2
Длина губок (L3)
50 мм
1
72 мм
1
76 мм
1
Толщина губок (T1)
9 мм
1
9,5 мм
2
Толщина концов губок (T2)
2,5 мм
1
3 мм
2
Показать еще 3 фильтра
Скрыть
Фильтр
Выберите фильтры
Острогубцы, VDE
Острогубцы VDE DIN ISO IEC 2C
Острогубцы изогнутые VDE
⭐ Категория товаров
Острогубцы, VDE
⭐ Количество товаров в наличии
3
⭐ Самый дешевый товар
1 139.9 грн
⭐ Самый дорогой товар
1 575 грн