Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Клейк.пленка с рукоят.для защ.рул.кол.(2005040301)
Клейк.пленка с рукоят.для защ.рул.кол.(2005040301) - фото №1

Клейк.пленка с рукоят.для защ.рул.кол.(2005040301)

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Клейк.пленка с рукоят.для защ.рул.кол.(2005040301)

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0899500025-1
В наличии
1 шт
298.9 грн

Клейкая пленка с рукояткой для защиты рулевых колонок (2005040301) от Wurth: Простое и надежное решение для сохранности рулевой системы

Рулевая колонка - одна из самых важных частей автомобиля, отвечающая за управление автомобилем. Поэтому ее защита от механических повреждений и воздействия окружающей среды имеет первостепенное значение. Клейкая пленка с рукояткой для защиты рулевых колонок (артикул 2005040301) от Wurth предоставляет простое и надежное решение для обеспечения целостности и долговечности рулевой системы вашего автомобиля.

Основные характеристики и преимущества клейкой пленки с рукояткой для защиты рулевых колонок от Wurth:

  1. Надежная защита: Пленка предотвращает попадание грязи, пыли, камней и мелких механических повреждений на рулевую колонку, что помогает предотвратить износ и повреждения.

  2. Простое и быстрое применение: Рукоятка на пленке облегчает установку. Просто оберните пленку вокруг рулевой колонки и прикрепите к ней с помощью самоклеящейся поверхности.

  3. Прозрачная и прочная: Пленка изготовлена из прозрачного материала, что позволяет видеть рулевую колонку и не скрывать ее дизайн.

  4. Сменяемая и многоразовая: Клейкая пленка может быть легко снята и заменена при необходимости. Она также может быть использована многократно на разных автомобилях.

  5. Предотвращение коррозии: Пленка защищает рулевую колонку от коррозии и воздействия агрессивных сред.

  6. Использование в профессиональных условиях: Пленка от Wurth является надежным и проверенным инструментом, который может использоваться как автосервисами, так и частными владельцами автомобилей.

Защитная пленка с рукояткой для рулевых колонок от Wurth обеспечивает простое и надежное решение для сохранности рулевой системы вашего автомобиля. Она помогает увеличить срок службы рулевой колонки и предотвратить потенциальные дорогостоящие ремонты. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем автомобиля или работаете в сфере автосервиса, эта клейкая пленка спроектирована, чтобы обеспечить долговечную защиту и сохранность рулевой системы вашего транспортного средства.

Использование клейкой пленки с рукояткой для защиты рулевых колонок от Wurth довольно просто, и она может быть полезна в нескольких ситуациях:

Как использовать:

  1. Подготовьте рулевую колонку: Убедитесь, что рулевая колонка чиста и суха. Поверхность должна быть свободна от грязи, пыли и жировых пятен. При необходимости, промойте или протрите рулевую колонку.

  2. Измерьте и отрежьте пленку: Измерьте длину рулевой колонки, на которую вы хотите нанести пленку. Оставьте небольшой запас, чтобы пленка хорошо закрывала поверхность. Отрежьте нужный размер пленки с использованием острого ножа или ножниц.

  3. Откройте рукоятку пленки: Некоторые модели пленки имеют встроенную рукоятку для удобства намотки. Раскройте рукоятку, если она предоставляется.

  4. Нанесите пленку: Оберните пленку вокруг рулевой колонки, начиная с верхней части и плавно проходя вниз. Убедитесь, что пленка хорошо прилегает к поверхности.

  5. Закрепите пленку: Пленка должна быть надежно прикреплена к рулевой колонке. Плотно прижмите пленку к поверхности, чтобы она не отклеилась.

  6. Отрежьте лишний материал: Осторожно обрежьте лишний материал пленки внизу рулевой колонки, чтобы обеспечить аккуратный вид.

В каких ситуациях использовать:

  1. Защита при ремонте и обслуживании: При проведении ремонтных и обслуживающих работ в автосервисе, где рулевая колонка может подвергаться механическим повреждениям, грязи и маслу, клейкая пленка служит для ее защиты.

  2. Защита при транспортировке: Пленка может быть использована для защиты рулевой колонки при транспортировке автомобиля, особенно в случае долгих перевозок или переезда.

  3. Защита в условиях стройки и ремонта: При строительных и ремонтных работах, где рулевая колонка может подвергаться риску повреждения от краски, цемента и других материалов, пленка обеспечивает надежную защиту.

  4. Сохранение при продаже: При подготовке автомобиля к продаже, использование пленки может помочь сохранить рулевую колонку в исходном состоянии и повысить привлекательность автомобиля для покупателей.

Клейкая пленка с рукояткой для защиты рулевых колонок от Wurth является универсальным средством для защиты рулевой системы от различных повреждений и загрязнений. 


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация