Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Настенный держатель для рулонов бумаги для очистки
Настенный держатель для рулонов бумаги для очистки - фото №1

Настенный держатель для рулонов бумаги для очистки

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Настенный держатель для рулонов бумаги для очистки

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899800607-1
В наличии
1 шт
1 971.6 грн

Настенный держатель для рулонов бумаги для очистки от Wurth:

Настенный держатель для рулонов бумаги от Wurth – это практичное и удобное решение для хранения и использования рулонов бумаги для очистки в различных рабочих средах.

Зачем он нужен

Держатель позволяет:

  • Экономно расходовать бумагу: обеспечивает удобный отрыв бумаги по одному листу, что помогает избежать ненужного расхода.
  • Поддерживать чистоту и порядок: держит рулоны бумаги в одном месте, что делает рабочее пространство более организованным.
  • Обеспечить легкий доступ к бумаге: рулон всегда находится под рукой, что позволяет быстро и легко его использовать.
  • Снизить риск травм: исключает падение рулона с поверхности.

Основные характеристики

  • Материал: Изготовлен из прочного пластика или металла, что обеспечивает его долговечность.
  • Вместимость: Подходит для рулонов бумаги различной ширины и диаметра.
  • Способ крепления: Крепится к стене с помощью шурупов или дюбелей (входят в комплект).
  • Дополнительные функции: Некоторые модели могут иметь встроенные отсеки для хранения перчаток, инструментов или других принадлежностей.

Особенности

  • Простота использования: Легко заправлять и использовать.
  • Универсальность: Подходит для использования в различных местах, таких как мастерские, гаражи, кухни, офисы и т.д.
  • Надежность: Прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы.

Что стоит знать перед покупкой

  • Размер: Выберите держатель, соответствующий размеру рулонов бумаги, которые вы используете.
  • Материал: Выберите материал, подходящий для условий эксплуатации.
  • Способ крепления: Убедитесь, что выбранный вами способ крепления подходит для вашей стены.
  • Дополнительные функции: Решите, нужны ли вам дополнительные функции, такие как отсеки для хранения.

Wurth предлагает широкий выбор настенных держателей для рулонов бумаги , поэтому вы сможете найти модель, которая идеально подойдет для ваших нужд.

Настенный держатель для рулонов бумаги от Wurth – это простой, но эффективный инструмент, который поможет вам сделать вашу работу более организованной и продуктивной.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация