Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Внешний диаметр кольца (d)
Длина (L)
Размер ключа
Ширина губок (внешняя) (b)
113.4 - 6048 грн Цена
- грн
Комбинированный гаеч. ключ, короткий
Комбинированный гаеч. ключ, короткий - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Комбинированный гаеч. ключ, короткий

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 24

Версии товара Комбинированный гаеч. ключ, короткий

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
071330110
В наличии
1 шт
246 грн
071330111
В наличии
1 шт
276 грн
071330112
Нет в наличии
1 шт
071330113
В наличии
1 шт
300 грн
071330114
В наличии
1 шт
351 грн
071330115
В наличии
1 шт
399 грн
071330116
В наличии
1 шт
222 грн
071330117
В наличии
1 шт
360 грн
071330118
В наличии
1 шт
360 грн
071330119
В наличии
1 шт
360 грн
071330120
В наличии
1 шт
570 грн
071330121
В наличии
1 шт
600 грн
071330122
В наличии
1 шт
342 грн
071330123
В наличии
1 шт
330 грн
071330124
В наличии
1 шт
720 грн
071330125
В наличии
1 шт
870 грн
071330126
В наличии
1 шт
474 грн
071330127
Нет в наличии
1 шт
071330128
В наличии
1 шт
570 грн
071330129
В наличии
1 шт
576 грн
071330130
В наличии
1 шт
630 грн
071330132
В наличии
1 шт
726 грн
071330134
В наличии
1 шт
1 440 грн
0713301360
В наличии
1 шт
2 700 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация