Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Вид
1050 - 2688 грн Цена
- грн
Набор шестигранных ключей TX
Набор шестигранных ключей TX - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Набор шестигранных ключей TX

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Версии товара Набор шестигранных ключей TX

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
07153910
В наличии
1 шт
2 688 грн
071536100
В наличии
1 шт
1 050 грн
071537100
В наличии
1 шт
1 650 грн

Набор шестигранных ключей TX от Wurth - это идеальное решение для профессионалов и энтузиастов, занимающихся машиностроением и слесарными работами. Этот набор инструментов представляет собой набор высококачественных ключей, специально разработанных для эффективной работы в этих отраслях.

Для машиностроения, где точность и надежность имеют первостепенное значение, набор шестигранных ключей TX от Wurth предоставляет идеальный набор инструментов для работы с внутренними звездообразными головками болтов и винтов. Эти ключи обеспечивают надежное соединение и минимизируют риск повреждения при работе с деталями машин и оборудования.

Для слесарных работ, где требуется многообразие инструментов, набор шестигранных ключей TX от Wurth также оказывает большую помощь. От демонтажа до сборки, эти ключи обеспечивают точность и удобство в процессе работы.

Каждый ключ в наборе изготовлен с использованием высококачественных материалов, что гарантирует прочность и долгий срок службы. Эргономичные рукоятки обеспечивают комфортное использование в течение длительных периодов времени.

В итоге, набор шестигранных ключей TX от Wurth является идеальным выбором для профессионалов и любителей, работающих в области машиностроения и слесарных работ. Надежность, качество и удобство использования делают этот набор незаменимым инструментом для эффективной и точной работы в этих отраслях.

Выбор нужного варианта набора шестигранных ключей TX от Wurth зависит от конкретных потребностей и типов задач, с которыми вы сталкиваетесь в области машиностроения и слесарных работ. Вот некоторые ключевые шаги и рекомендации:

  1. Определите тип задач: Прежде всего, определите, для каких конкретных задач вам потребуются ключи TX. Может быть, это разборка, сборка или обслуживание механизмов с внутренними звездообразными головками.

  2. Размеры ключей: Наборы шестигранных ключей TX могут включать разные размеры. Убедитесь, что выбранный вами набор содержит нужные размеры для ваших задач.

  3. Качество и материалы: Обратите внимание на качество изготовления и используемые материалы. Высококачественные ключи TX обеспечивают точное соединение и долгий срок службы.

  4. Эргономика рукояток: Удостоверьтесь, что рукоятки ключей комфортные и удобные для хвата. Это важно для минимизации усталости во время работы.

  5. Дополнительные функции: Некоторые наборы могут включать ключи с различными типами головок (со сферической головкой, стопорным кольцом и т.д.), что может быть полезным для работы в разных условиях.

  6. Бренд и репутация: Рассматривайте наборы от уважаемых брендов, таких как Wurth, которые известны своим качеством и надежностью.

Как использовать набор шестигранных ключей TX от Wurth:

  1. Выбор нужного размера: Определите нужный размер ключа TX в зависимости от звездообразных головок болтов или винтов, с которыми вы работаете.

  2. Вставка и поворот: Вставьте ключ TX в соответствующую головку болта или винта и проведите поворот в нужном направлении. Убедитесь, что ключ плотно входит в головку.

  3. Соблюдайте меры безопасности: При работе с ключами TX, так же как и с другими инструментами, соблюдайте меры безопасности, используйте защитные средства и следите за инструкциями.

  4. Удержание инструмента: Держите ключ уверенно и устойчиво, чтобы избежать соскальзывания и повреждения инструмента или деталей.

В итоге, правильный выбор набора шестигранных ключей TX от Wurth и их правильное использование помогут вам справляться с механическими задачами в области машиностроения и слесарных работ с высокой точностью и надежностью.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация