Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Наконечник отвертки, 1/4 дюйма

Топ покупаемых товаров

Отвертка ZEBRA®, с квадратом 1/4
Отвертка ZEBRA®, с квадратом 1/4" для торцевых ключей, дополн. привод 1/4", 110мм
(арт. 0613430310)

Отвертка с круглым стержнем и квадратным приводом. Стержень круглого сечения с хромированной стали ..

237.6 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровНаконечник отвертки, 1/4 дюйма
⭐ Количество товаров в наличии1
⭐ Самый дешевый товар142.6 грн
⭐ Самый дорогой товар142.6 грн

Отвертки с квадратом 1/4 дюйма в интернет-магазине Wurth

Опытный мастер в своем ассортименте имеет набор отверток. Одна из самых востребованных отверток это с квадратом 1/4. При помощи наконечника 1/4 вы можете работать со всеми головками, подходящими под этот квадрат. Основное отличие от других отвёрток — возможность подбора насадок для работы.

В нашем интернет-магазине Вюрт вы можете заказать сейчас как отвертку в ассортименте, так и вспомогательные инструменты. Наши специалисты проконсультируют и подскажут самый оптимальный вариант.  Мы работаем как с оптовыми покупателями, так и розничными. При заказе от 500 грн доставка бесплатная.

Преимущества слесарных отверток Wurth

  • Оптимальный баланс цены и качества, наши на 90% лучше аналогов.
  • Использование качественного хромированного покрытия.
  • Прецизионный наконечник для отсутствия «люфта».  
  • Эргономичная рукоятка с удобным хватом для продолжительной работы.
  • Цветовая и номерная индикация, позволяет быстро взять нужный размер.
  • Большой ассортимент для любых задач, классические, короткие, удлиненные.

Сфера применения

Наши инструменты вы можете покупать как поштучно, так и наборами с необходимыми наконечниками. Квадрат на 1/4 используется во всех сферах деятельности. Но особое место он занимает в авторемонте. Практически при любом ремонте необходим данный инструмент. У каждого мастера он есть в ящике инструментов, или же дома в коллекции.

Для работы в тяжелых условиях мы можем предложить усиленные стержни. Такие инструменты можно использовать в качестве ударных. Если необходимо добраться до труднодоступных участков, мы рекомендуем гибкий стержень.