Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Ударные инструменты
Молотки
Молотки, принадлежности
Фильтр
Диаметр
30 мм
1
50 мм
1
Тип
Насадка ударная
1
Ударная насадка для безынерционного молотка
1
210
-
390
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Молотки, принадлежности
Рукоятка молотка каменщика
Уд. насадка для безынерционного мол.
⭐ Категория товаров
Молотки, принадлежности
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
390 грн
⭐ Самый дорогой товар
390 грн