Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Молоток резиновый, тип B

Сортировка:

Показать:

Молоток резиновый тип В 65мм
Молоток резиновый тип В 65мм
(арт. 071573407)

480 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

Молоток резиновый тип В 65мм
Молоток резиновый тип В 65мм
(арт. 071573407)

DIN 5128 Одно плоское лицо и одно изогнутое лицо; Ручка из лакированного ясеня. ..

480 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровМолоток резиновый, тип B
⭐ Количество товаров в наличии1
⭐ Самый дешевый товар336 грн
⭐ Самый дорогой товар336 грн

Молоток резиновый, тип B от Wurth: Ударная Сила с Осторожностью

Молоток резиновый, тип B от Wurth, представляет собой инструмент, разработанный для работ, требующих точных и сбереженных ударов. Этот инструмент сочетает в себе надежность, прочность и осторожность, что делает его идеальным выбором для различных профессиональных и домашних задач.

Особенности молотка резинового, тип B:

  1. Резиновая головка: Головка молотка изготовлена из качественной резины, предназначенной для амортизации ударов. Это позволяет предотвратить повреждения обрабатываемых поверхностей и обеспечить точные удары.

  2. Стальная рукоятка: Рукоятка молотка выполнена из прочной стали, обеспечивая долгий срок службы инструмента и стойкость к нагрузкам.

  3. Эргономичный дизайн: Рукоятка имеет удобную эргономичную форму, позволяя максимально комфортно держать инструмент в руках. Это важно для уменьшения усталости и повышения эффективности работы.

  4. Разнообразие размеров: Молоток резиновый, тип B, доступен в разных размерах, что позволяет выбрать подходящий инструмент для конкретной задачи.

Преимущества молотка резинового, тип B от Wurth:

  • Точные и сбереженные удары: Резиновая головка обеспечивает точные удары без повреждения материалов.

  • Удобство использования: Эргономичная рукоятка позволяет комфортно работать с инструментом в течение длительного времени.

  • Универсальное применение: Молоток можно использовать в различных областях, включая строительство, ремонт и техническое обслуживание.

Молоток резиновый, тип B от Wurth, является надежным инструментом для тех, кто ценит точность ударов и безопасность поверхностей при работе с металлом, деревом и другими материалами.

Выбирая молоток резиновый, тип B от Wurth, следует обратить внимание на несколько ключевых характеристик, чтобы удостовериться в его соответствии задачам и требованиям:

  1. Размер и вес:

    • Размер и вес молотка влияют на его удобство использования. Выбирайте размер и вес, подходящие для ваших рук и задач.
  2. Материал рукоятки:

    • Рукоятка молотка должна быть изготовлена из прочного материала, например, сталь или ударопрочный пластик, обеспечивающего долгий срок службы и надежность.
  3. Материал головки:

    • Головка молотка должна быть выполнена из высококачественной резины, обеспечивающей амортизацию ударов и предотвращающей повреждения поверхностей.
  4. Эргономика:

    • Важно, чтобы молоток имел удобную и эргономичную рукоятку, позволяющую комфортно работать с инструментом.
  5. Тип молотка:

    • Убедитесь, что тип молотка соответствует вашим задачам: для точных ударов, установки крепежа, работы с хрупкими материалами и прочим.
  6. Прочность и долговечность:

    • Оцените прочность и долговечность молотка, чтобы удостовериться, что он выдержит интенсивное использование.
  7. Цена:

    • Сравните цены на молотки типа B разных производителей, включая Wurth, и выберите оптимальное соотношение цены и качества.

Выбирая молоток резиновый, тип B от Wurth, учитывайте характеристики, соответствующие вашим потребностям, чтобы инструмент стал надежным помощником в ваших задачах.