Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Клещ д. рез.. закл. с сист. быст зам.

Сортировка:

Показать:

Заклепочник для резьбовых заклепок WURTH ZEBRA M3-M8
Заклепочник для резьбовых заклепок WURTH ZEBRA M3-M8
(арт. 0917101)

1 470 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

Заклепочник для резьбовых заклепок WURTH ZEBRA M3-M8
Заклепочник для резьбовых заклепок WURTH ZEBRA M3-M8
(арт. 0917101)

Ручной заклепочный инструмент с системой быстрой замены насадки для использования с резьбовыми закле..

1 470 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровКлещ д. рез.. закл. с сист. быст зам.
⭐ Количество товаров в наличии1
⭐ Самый дешевый товар1 029 грн
⭐ Самый дорогой товар1 029 грн

Клещи для резки и зачистки кабеля с быстрозажимной системой от Würth

Клещи для резки и зачистки кабеля с быстрозажимной системой от Würth – это многофункциональный инструмент, предназначенный для работы с кабелем различного сечения.

Основные характеристики

  • Тип: Клещи для резки и зачистки кабеля
  • Сечение кабеля: 0,5 - 6,0 мм²
  • Длина: 180 мм
  • Вес: 250 г
  • Материал: Хромованадиевая сталь
  • Особенности:
    • Быстрозажимная система для удобной работы
    • Лезвия из высококачественной стали
    • Эргономичные ручки
    • Защитный чехол

Способ применения

  1. Резка кабеля:
    • Раскройте клещи.
    • Вставьте кабель в отверстие для резки.
    • Сожмите ручки клещей.
    • Снимите отрезанный кабель.
  2. Зачистка кабеля:
    • Раскройте клещи.
    • Вставьте кабель в отверстие для зачистки.
    • Сожмите ручки клещей.
    • Снимите зачищенный кабель.

Особенности использования

  • Перед использованием инструмента ознакомьтесь с инструкцией.
  • Используйте инструмент только по назначению.
  • Не используйте инструмент для работы с кабелем под напряжением.
  • Не перегружайте инструмент.
  • Храните инструмент в недоступном для детей месте.

На что стоит обратить внимание покупателю

  • Сечение кабеля: При выборе клещей необходимо обратить внимание на максимальное сечение кабеля, с которым они могут работать.
  • Материал: Клещи должны быть изготовлены из качественных материалов, устойчивых к коррозии.
  • Эргономичность: Ручки клещей должны быть удобными для работы.
  • Наличие защитного чехла: Защитный чехол поможет предотвратить травмы при работе с инструментом.