Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Клещи заклепочные ручные, ZEBRA

Сортировка:

Показать:

Заклепочник Wurth Zebra ручной Ø2,4-4,0 мм
Заклепочник Wurth Zebra ручной Ø2,4-4,0 мм
(арт. 091512)

2 859.4 грн/шт
Нет в наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаровКлещи заклепочные ручные, ZEBRA
⭐ Количество товаров в наличии0
⭐ Самый дешевый товар-
⭐ Самый дорогой товар-

Клещи заклепочные ручные, ZEBRA от Wurth: подробный обзор

Способ применения

  1. Вставьте заклепку в отверстие, предназначенное для соединения.
  2. Поместите стержень заклепки в зажимные губки клещей.
  3. Сожмите ручки клещей, чтобы сжать заклепку.
  4. Удалите стержень заклепки из клещей.

Основные характеристики

  • Диаметр заклепок: 2,4-4,0 мм (в зависимости от модели)
  • Длина: 260 мм
  • Вес: 450 г
  • Материал: сталь
  • Рукоятки: двухкомпонентные, эргономичные

Особенности

  • Система Zebra: обеспечивает быструю и простую замену насадок
  • Рычажный механизм: увеличивает прилагаемое усилие
  • Удобные рукоятки: обеспечивают надежный хват и снижают утомляемость
  • Поворотная головка: позволяет работать в труднодоступных местах

На что обратить внимание

  • Диаметр заклепок: выберите модель, подходящую для диаметра используемых вами заклепок
  • Длина: для работы в ограниченных пространствах может быть удобнее модель с меньшей длиной
  • Материал: стальные клещи более прочные, но и более тяжелые
  • Рукоятки: эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием обеспечивают более комфортную работу

Что стоит знать перед покупкой

  • Цена: клещи ZEBRA от Wurth стоят дороже, чем некоторые другие модели на рынке, но они отличаются высоким качеством и надежностью
  • Гарантия: Wurth предоставляет гарантию на свои инструменты
  • Сервис: Wurth имеет сеть сервисных центров, где можно отремонтировать или заменить инструмент