Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Заклепочные щипцы, ручные

Сортировка:

Показать:

Ручной заклепочник для резьбовых заклепок W-306
Ручной заклепочник для резьбовых заклепок W-306
(арт. 0964948905)

Нет в наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

КлещиЗаклепочник ручной Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм
КлещиЗаклепочник ручной Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм
(арт. 094915)

Для установки глухих заклепок 2,4 мм, 3 мм и 4 мм из алюминия, меди, стали и нержавеющей стали и глу..

954 грн/шт
В наличии
Заклепочник для резьбовых заклепок WURTH ZEBRA M3-M8
Заклепочник для резьбовых заклепок WURTH ZEBRA M3-M8
(арт. 0917101)

Ручной заклепочный инструмент с системой быстрой замены насадки для использования с резьбовыми закле..

1 558.2 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровЗаклепочные щипцы, ручные
⭐ Количество товаров в наличии2
⭐ Самый дешевый товар667.8 грн
⭐ Самый дорогой товар1 090.7 грн

Заклепочные щипцы, ручные от Wurth: описание, характеристики, особенности

Что такое заклепочные щипцы

Заклепочные щипцы (или клепальник) – это инструмент, предназначенный для соединения различных материалов с помощью заклепок. Заклепка – это металлический стержень с головкой, который деформируется при установке, создавая крепкое соединение.

Зачем нужны заклепочные щипцы

Заклепочные щипцы используются в различных областях, таких как:

  • Строительство: для соединения металлопрофиля, листового металла, профнастила, и т.д.
  • Ремонт: для ремонта бытовой техники, автомобилей, мебели, и т.д.
  • Производство: для сборки различных изделий из металла, пластика, и т.д.

Преимущества использования заклепочных щипцов

  • Простота использования: не требуются специальные навыки или знания.
  • Надежность: заклепочное соединение является очень прочным и долговечным.
  • Универсальность: можно использовать для соединения различных материалов.
  • Доступность: заклепочные щипцы относительно недороги.

Как выбрать заклепочные щипцы

При выборе заклепочных щипцов необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • Тип заклепок: щипцы бывают для разных типов заклепок (алюминиевые, стальные, медные, и т.д.).
  • Диаметр заклепок: щипцы должны соответствовать диаметру используемых заклепок.
  • Длина рукояток: от длины рукояток зависит удобство использования инструмента.
  • Материал: щипцы могут быть изготовлены из стали, алюминия или пластика.

Особенности заклепочных щипцов Wurth

  • Высокое качество: Wurth – это известный производитель высококачественного инструмента.
  • Надежность: заклепочные щипцы Wurth изготовлены из прочных материалов и прослужат вам долгие годы.
  • Удобство использования: щипцы Wurth имеют эргономичные рукоятки, которые обеспечивают комфортную работу.
  • Широкий выбор: Wurth предлагает широкий выбор заклепочных щипцов для разных типов заклепок.

Как пользоваться заклепочными щипцами

  1. Вставьте заклепку в отверстие.
  2. Сместите ручки щипцов, чтобы зажать заклепку.
  3. Сожмите ручки щипцов до упора.
  4. Удалите стержень заклепки.

Советы

  • Перед использованием заклепочных щипцов прочитайте инструкцию производителя.
  • Используйте заклепки, соответствующие типу щипцов.
  • Не используйте заклепочные щипцы для заклепок, диаметр которых превышает допустимый.
  • Не прилагайте чрезмерное усилие при сжатии ручек щипцов.