Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Визуальный тестер антифриза, батареи и AD
Визуальный тестер антифриза, батареи и  AD - фото №1

Визуальный тестер антифриза, батареи и AD

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Визуальный тестер антифриза, батареи и AD

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0704510
В наличии
1 шт
5 640 грн

Визуальный тестер антифриза, батареи и AD от Wurth - это универсальный инструмент, предназначенный для быстрой и удобной проверки уровня антифриза, заряда аккумулятора и присутствия дизельного топлива (AD) в двигателе вашего автомобиля.

Его преимущества и функциональность делают его незаменимым помощником для водителей и автолюбителей.

Вот некоторые особенности и преимущества данного инструмента:

  1. Многофункциональность: Этот тестер обладает несколькими функциями в одном устройстве. Вы можете проверить уровень антифриза, состояние аккумулятора и присутствие дизельного топлива (AD) в системе без необходимости переключения между разными инструментами.

  2. Простота использования: Визуальный тестер очень прост в использовании. Выполняя проверку, вам не понадобятся сложные инструкции. Просто присоедините его к нужному месту в автомобиле и оцените результат.

  3. Экономия времени: Этот инструмент позволяет вам сэкономить время при поиске и устранении проблем с аккумулятором, системой охлаждения и сливом топлива.

  4. Портативность: Визуальный тестер легкий, компактный и портативный. Вы можете всегда иметь его при себе в автомобиле и использовать при необходимости.

  5. Быстрые результаты: Инструмент предоставляет мгновенные результаты, позволяя быстро выявить проблемы и предпринять необходимые меры.

  6. Универсальность: Визуальный тестер подходит для использования с различными марками и моделями автомобилей, что делает его универсальным инструментом для владельцев разных транспортных средств.

Таким образом, визуальный тестер антифриза, батареи и AD от Wurth представляет собой удобное и многофункциональное устройство, которое поможет вам быстро и легко выполнять проверку важных параметров вашего автомобиля. Он обеспечивает безопасность на дороге и позволяет поддерживать ваш автомобиль в хорошем состоянии.

Визуальный тестер антифриза, батареи и AD от Wurth представляет собой важный инструмент, который стоит рассмотреть для приобретения по нескольким причинам:

  1. Многофункциональность: Этот тестер объединяет несколько функций в одном устройстве, что делает его универсальным инструментом для водителей. Вы можете проверить уровень антифриза, состояние аккумулятора и присутствие дизельного топлива (AD) в системе, что позволяет вам контролировать ключевые аспекты работы вашего автомобиля.

  2. Простота использования: Инструмент очень прост в использовании. Выполняя проверку, вам не нужны специальные навыки или инструкции. Просто присоедините его к нужным точкам в автомобиле, и он предоставит вам информацию о состоянии.

  3. Экономия времени: Визуальный тестер позволяет вам быстро провести проверку ключевых параметров вашего автомобиля. Это сэкономит ваше время и позволит быстро выявить и решить проблемы, если они возникнут.

  4. Портативность: Инструмент легкий, компактный и портативный. Вы можете легко хранить его в багажнике вашего автомобиля и использовать при необходимости, даже в дорожных условиях.

  5. Быстрые результаты: Визуальный тестер предоставляет мгновенные результаты. Это позволяет вам быстро определить состояние аккумулятора, уровень антифриза и наличие дизельного топлива в системе.

  6. Универсальность: Этот инструмент подходит для использования с различными марками и моделями автомобилей, что делает его универсальным и полезным для владельцев разных транспортных средств.

В итоге, визуальный тестер антифриза, батареи и AD от Wurth предоставляет вам удобство, надежность и уверенность в том, что вы всегда можете контролировать ключевые параметры вашего автомобиля. Это инвестиция в безопасность и надежность вашего транспортного средства, что делает его приобретение целесообразным.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация