Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Съемник
Съемник разделительный
Приспособление отрезное
Фильтр
Длина шпинделя (C)
170 мм
1
250 мм
1
Размеры резьбы
M10
1
M14 x 1,5
1
Расстояние между отверстиями, мин./макс. (E)
76-139 мм
1
115-208 мм
1
Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (A)
14-75 мм
1
22-115 мм
1
Ширина зажимных губок (B)
115 мм
1
170 мм
1
Показать еще 1 фильтр
Скрыть
Фильтр
Выберите фильтры
Приспособление отрезное
Съемник-разделитель
Топ покупаемых товаров
Съемник-разделитель
(арт. 0714524115)
Для съема заклинивших или тонкостенных обойм подшипников и зубчатых колес..
6 366
грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Приспособление отрезное
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
2 940 грн
⭐ Самый дорогой товар
4 456.2 грн