Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор изолированных кабельных соединителей

Набор изолированных кабельных соединителей - фото №1

Набор изолированных кабельных соединителей

Кабельный разъем, изол. 530 шт. Sysko
СОЕДИНИТЕЛЬ-КАБЕЛЬНЫЙ-Н-Р-531ШТ.
SYSTEMKOFFER

Номер товара 5964055800
Нет в наличии

530 шт. в системном кейсе 4.4.1 для медных тонкожильних и надтонкожильних проводов

Комплект поставки включает:

20 x Разветвитель неразъемный 1-2,5 мм2, синий

25 x Обжимной кабельный наконечник, кольцевой разъем 0,5-1 мм2, красный

Обжимной кабельный наконечник, штыревой разъем 50 x 0.5-1 мм2, красный, 100 x 1.5-2.5 мм2, синий, 50 x 4-6 мм2, желтый

Обжимной кабельный наконечник, кольцевой разъем: 25 x 1.5-2.5 мм2, синий, 25 x 1.5-2.5 мм2, синий, 25 x 1.5-2.5 мм2, синий, 25 x 4-6 мм2, желтый

Обжимной кабельный наконечник, стыковой соединитель: 25 x 0.5-1 мм2, красный, 25 x 1.5-2.5 мм2, синий

25 x Обжимной кабельный наконечник, штыревой разъем, включая плоский разъем 1,5-2,5 мм2, синий

Обжимной кабельный наконечник, плоский: 25 x 0.5-1 мм2, красный, 25 x 1.5-2.5 мм2, синий

15 x Обжимной кабельный наконечник, круглый 0,5-1 мм2, красный

15 x Обжимной кабельный наконечник, плоский разъем, полностью изолированный 0,5-1 мм2, красный

15 x Обжимной кабельный наконечник, круглый 1,5-2,5 мм2, синий

15 x Обжимной кабельный наконечник, плоский разъем, полностью изолированный 1,5-2,5 мм2, синий

1 x Системная вставка, пластик, 4.4.1

15 x Пластиковый разделитель для системной вставки

1 x Системный кейс 4.4.1

Примечание

При монтаже следует проверить надежность крепления установленного провода (при необходимости попытаться вытащить его).

Написать отзыв