- Назад
- Главная
- Пайка твердым и мягким припоем, сварка
- Сварка
- Сварочное оборудование
- Сварочная установка MIG/MAG
- ИНВАЛТЕР СВАРКИ MIG / MAG MIG 350 SYN
Синергетический инвертор с цифровым управлением и новейшей технологией IGBT. Режим синергии обеспечивает заданные параметры сварки в зависимости от силы тока, диаметра проволоки. и газ используется.
Технология IGBT
Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (питание от генераторов)
Теплоизоляция
Класс теплоизоляции „H“ - электрические компоненты могут работать при температуре до 180 ° C
Съемный блок подачи проволоки
Съемный блок подачи проволоки соединен с машиной кабелем длиной 5 м, что обеспечивает большую мобильность сварщику
Синергетический режим
Этот сварочный аппарат оснащен синергетическим рабочим режимом. Синергетический режим обеспечивает гораздо лучшие сварочные характеристики, предоставляя предварительно определенные параметры сварки в зависимости от силы тока, диаметра проволоки. и используемый газ
Примечание
Устройство поставляется с роликом подачи проволоки 0,8 / 1,0 мм и 1,0 / 1,2 мм
Устройство поставляется без подключения к электросети.
Вилка должна быть установлена в соответствии со схемой, поставляемой с прибором.
вес машины | 120 кг |
Время работы при макс. токе (40 ° C) | 60% |
Диаметр проволочной проволоки | 1 мм |
Длина | 1100 мм |
Длина кабеля | 2,5 м |
Макс. ток | 350 А |
Мин. / Макс. ток | 40-350 A |
Номинальное напряжение | 400 В / переменный ток |
Описание типа | MIG 350 SYN |
Подающий ролик для стали | 1,2 мм |
Свариваемые провода | сталь, диаметр 0,8-1,0 мм |