- Назад
- Каталог товаров
- Пайка твердым и мягким припоем, сварка
- Сварка
- Сварочное оборудование
- Сварочная установка MIG/MAG
- Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth
Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth
Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth
WELDSYS-MIG / MAG250-380V-907X467X768MM
Способы доставки
Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth: Технологическая Прекрасность в Ссоре
Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth является первоклассным инструментом для тех, кто ценит высокое качество и эффективность в ссоре. Его передовые характеристики и инновационные функции делают его идеальным для работы на строительстве, производстве и ремонтных мастерских.
Основные особенности:
Новый IGBT-инвертор: Этот аппарат использует IGBT-инвертор с цифровым управлением, что гарантирует стабильную и эффективную ссору MIG, даже при нестабильном электроснабжении.
Бесступенчатое регулирование индукции: Возможность точной регулировки индукции обеспечивает чистый и минимальный брызг шва, который является ключевым для высококачественного задания.
2 в 1 Режимы ссоры: Аппарат поддерживает режимы MIG и STICK (электрод), расширяя возможности для различных видов работ.
Функция NO GAS: Возможность работы на открытом воздухе с порошковым сварочным дротом без использования газа.
Водка Abicor Binzel MB 24KD: В комплекте идет водка известного производителя, обеспечивающая удобство и надежность в использовании.
Технические характеристики:
Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth – это не только инструмент, но и решение для высококачественной и эффективной сварки в разных условиях. Его функциональность и удобство использования делают его важным компаньоном для профессионалов в мире ссоры.
Сила тока, макс. | 250 A |
Ролик подачи проволоки для стали | мм |
Время работы при макс. токе (40 ° C) | 60% |
Диаметр провода | 1,2 мм |
Вес оборудования | 41 кг |
Номинальное напряжение | 380 В/перем.тока |
Длина кабеля | 3 м |
Длина | 90,7 см |
Сила тока, мин./макс. | 50-250 А |
Каталог Würth