- Назад
- Каталог товаров
- Пайка твердым и мягким припоем, сварка
- Сварка
- Сварочное оборудование
- Сварочная установка TIG
- сварочная система WIG 200S AC / DC
- ИНВЕРТЕР ИМПУЛЬСНОЙ СВАРКИ TIG AC / DC TIG 200S AC / DC
Инвертор TIG AC/DC с цифровым управлением с использованием новейшей технологии IGBT и высокочастотного импульсного режима.
3 в 1: режимы импульсной сварки TIG 200
TIG AC / DC
LIFT TIG
REL
Теплоизоляция
Класс теплоизоляции «H» - электрические компоненты работают при температуре до 180 ° C.
Технология IGBT
Технология IGBT обеспечивает идеальную сварку при нестабильном напряжении (питание от генераторов)
Контрольный ток
Низкие показатели контрольного тока позволяют работать в установках с предохранителем на 20 А.
Настройки для точной сварки тонких металлических листов
Высокочастотный импульсный режим обеспечивает точный сварной шов на тонких металлических листах или трубах.
Доступные настройки: поток газа до / после, начальный / конечный ток, верхний / нижний уровень тока в импульсе, частота импульсов, ширина импульса
Вес изделия (1 шт.) | 19,5 кг |
Время работы при макс. токе (40 ° C) | 15% |
Высота | 445 мм |
Длина | 655 мм |
Номинальное напряжение | 230 В / AC ***. Свариваемые электроды: 1,5 - 4,0 мм. |
Сварочные сварочные электроды для сварки TIG | 1,0 - 3,2 мм. |
Сварочный ток TIG, мин./макс. | 5-200 A |
Сварочный ток электрода, мин./макс. | 5-170 А |
Степень защиты IP | IP 21 |
Ширина | 325 мм |