Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сварочный инвертор MIG / STICK / LIF-TIG MIG 180-5

Сварочный инвертор MIG / STICK / LIF-TIG MIG 180-5 - фото №1

Сварочный инвертор MIG / STICK / LIF-TIG MIG 180-5

Сварочный аппарат MIG 180-5
WELDSYS-MIG / MAG / STICK / LIFT / TIG- (180-5)

Номер товара 5952001180
Нет в наличии

Инвертор IGBT новой технологии с цифровым управлением для сварки методом MIG тонкой стали или листов нержавеющей стали толщиной до 1,5 мм. Небольшая 5-килограммовая катушка с проволокой D200 для сварки MIG / MAG.

3 в 1

Три различных режима сварки - MIG, STICK и LIFT / TIG

Функция NO GAS

Функция No GAS обеспечивает работу на открытом воздухе со сварочной проволокой, не требующей защитной газовой среды

Евро-штекер

Евро-штекер с горелкой Abicor Binzel MB 15AK в качестве стандартного аксессуара

Теплоизоляция

Класс теплоизоляции „H“ - электрические компоненты могут работать при температуре до 180 ° C

Технология IGBT

Технология IGBT обеспечивает непрерывную сварку даже при нестабильном напряжении (питание от генераторов)

Сетевой предохранитель

Для работы аппарата требуется сетевой предохранитель на 20A

Написать отзыв