Інтернет магазин знаходиться в стані наповнення і працює в тестовому режимі
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА ИНВЕРТОР МАШИНА POWERCUT 70

Аппарат плазменной резки POWERCUT 70
CDEV-PLASMA-POWERCUT70- (25-70A)

Номер товару 5952001070
Немає в наявності

Усовершенствованная технология IGBT обеспечивает надежную постоянную работу и экономию энергии. Точные режущие кромки для любой толщины до 16 мм.

Теплоизоляция

Класс теплоизоляции „H“ - электрические компоненты могут работать при температуре до 180 ° C

Технология IGBT

Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (питание от генераторов)

Толщина резки

максимальная толщина резки составляет 22 мм с необходимой дополнительной обработкой кромок

оптимальная толщина резки до 16 мм без дополнительной обработки кромок

регулировка силы тока

простая регулировка силы тока с помощью одной ручки и цифрового дисплея

Мощность

Трехфазная машина - дополнительно снижается риск колебаний напряжения

Примечание

Прибор поставляется без подключения к электросети.

Текущее соединение должно быть установлено согласно схеме, поставляемой с прибором.

Высота 404 мм
Длина 505 мм
Длина горелки мм
Макс. Мощность 5,4 кВт
Максимальная толщина резки для стали 25 мм
Мин. / Макс. ток 25-70 А
Номинальное напряжение 400 В / AC
Расход воздуха 0 л / мин
Степень защиты IP IP 21
Ширина 240 мм

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация