Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH

Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH

Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH
Для сжатой зоны бетона
Горячеоцинкованная сталь

Номер товара 5932916150
В наличии

Цена:
162.36 грн/шт

Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH

Номер товара 5932916150

162.36 грн Без НДС: 135.30 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование.

Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин

Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Сквозной монтаж экономит время

Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки

Минимальный объем сверления, экономия времени

Разнообразные варианты применения анкера

Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 18 мм
Длина анкера (l) 150 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M16
Момент затяжки (T inst) 90 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 16 мм
Покрытие Термическая оцинковка
Размер ключа 24 мм
Сертификат ETA-02/0001
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкер 48 / 64 / 95 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеров 30 / 82 / 110 мм

Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/F разрешается применять, как внутри зданий, так и снаружи (в неагрессивных средах)

Написать отзыв

   

Информация о продукте