Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Анкерный болт для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование.
Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин
Высота крепления (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (he ef | 100 / 50 / 75 мм |
Высота крепления (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/г | 85 / 65 / 90 мм |
Длина анкера (l) | 180 мм |
Крутящий момент анкеровки (T inst) | 40 Нм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M12 |
Номинальный диаметр сверла (d 0) | 12 мм |
Одобрение | ETA-02/0001 |
Поверхность | Термическая оцинковка |
Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) | 14 мм |
Ширина зева ключа | 19 мм |