Способы доставки
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование.
Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
Длина анкера (l) | 125 мм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M12 |
Момент затяжки (T inst) | 40 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
Покрытие | Термическая оцинковка |
Размер ключа | 19 мм |
Сертификат | ETA-02/0001 |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкер | 45 / 50 / 75 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеров | 30 / 65 / 90 мм |