Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Для отдельных креплений в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование.
Высота крепления (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (he ef | 51 / 42 / 65 мм |
Высота крепления (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/г | 45 / 48 / 70 мм |
Длина анкера (l) | 120 мм |
Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 Нм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M10 |
Номинальный диаметр сверла (d 0) | 10 мм |
Одобрение | ETA-02/0001 |
Поверхность | Термическая оцинковка |
Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) | 12 мм |
Ширина зева ключа | 17 мм |