Способы доставки
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование.
Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
Длина анкера (l) | 90 мм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M10 |
Момент затяжки (T inst) | 30 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
Покрытие | Термическая оцинковка |
Размер ключа | 17 мм |
Сертификат | ETA-02/0001 |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкер | 21 / 42 / 65 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеров | 15 / 48 / 70 мм |