Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M8x120/55-64 WURTH
Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M8x120/55-64 WURTH

Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M8x120/55-64 WURTH
Для сжатой зоны бетона
Горячеоцинкованная сталь

Номер товара 5932908120
В наличии
Цена:
37.3 грн/шт

Анкер клиновый W-FA/F (HDG) M8x120/55-64 WURTH

Номер товара 5932908120

37.3 грн Без НДС: 31.1 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование.

Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин

Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Сквозной монтаж экономит время

Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки

Минимальный объем сверления, экономия времени

Разнообразные варианты применения анкера

Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 9 мм
Длина анкера (l) 120 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M8
Момент затяжки (T inst) 15 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 8 мм
Покрытие Термическая оцинковка
Размер ключа 13 мм
Сертификат ETA-02/0001
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкер 64 / 35 / 55 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеров 55 / 44 / 65 мм

Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/F разрешается применять, как внутри зданий, так и снаружи (в неагрессивных средах)

Написать отзыв