Способы доставки
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование.
Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 7 мм |
Длина анкера (l) | 40 мм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M6 |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
Покрытие | Термическая оцинковка |
Размер ключа | 10 мм |
Сертификат | Нет |
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеров | 5 / 18 / 45 мм |