Способы доставки
Многоразовый анкер-шуруп по бетону для временного крепления строительного оборудования на стройплощадке с допуском для свежего бетона.
Перед каждым повторным использованием анкер необходимо проверять на наличие визуальных дефектов, а также соответствие диаметра резьбы с помощью прилагаемой испытательной гильзы.
Общий строительный допуск для бетона с трещинами и без трещин
Z-21.8-2090 для временного крепления оборудования на стройплощадке
Глубина отверстия (h 1) | 125 мм |
Длина анкера (l) | 130 мм |
Материал | Сталь |
Насадка | SW22 |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 14 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Размер анкера | 14 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | 15 мм |