Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x110/20 WS22
Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x110/20 WS22

Анкер-шуруп по бетону W-BS-T (A2K) 14x110/20 WS22
Для временных креплений
Оцинкованная сталь

Номер товара 5929914110
В наличии
Цена:
170.5 грн/шт

Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x110/20 WS22

Номер товара 5929914110

170.5 грн Без НДС: 142.1 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Многоразовый анкер-шуруп по бетону для временного крепления строительного оборудования на стройплощадке с допуском для свежего бетона.

Перед каждым повторным использованием анкер необходимо проверять на наличие визуальных дефектов, а также соответствие диаметра резьбы с помощью прилагаемой испытательной гильзы.

Общий строительный допуск для бетона с трещинами и без трещин

Z-21.8-2090 для временного крепления оборудования на стройплощадке

Глубина отверстия (h 1) 100 мм
Длина анкера (l) 110 мм
Материал Сталь
Насадка SW22
Номинальный диаметр бура (d 0) 14 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер анкера 14 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 20 мм
:
Монтаж в стандартный бетон классом прочности С20/25 - С50/60, сжатая и растянутая зона бетона
В свежий бетон с прочностью на сжатие fck, cube ≥ 10 Н/мм²
Временное крепление оборудования на строительной площадке, такого как подпорки, строительные леса, перила и т.д.

Написать отзыв