Способы доставки
Анкер-шуруп с внешней резьбой для крепления
Идеально подходит для установки хомутов для трубопровода или распорных втулок (соединительная резьба M8x16, M10x30, M12x35), оцинкованная сталь
Исключительная эксплуатационная гибкость
Три глубины анкерного крепления
Высокая несущая способность
Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстояния до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
Очень быстрая и простая установка, не требуется большой крутящий момент
Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера
Глубина анкеровки (h nom1) | 35 мм |
Глубина анкеровки (h nom2) | 40 мм |
Глубина анкеровки (h nom3) | 55 мм |
Глубина отверстия (h 1,1) | 40 мм |
Глубина отверстия (h 1,2) | 45 мм |
Глубина отверстия (h 1.3) | 60 мм |
Диаметр резьбы | 7,5 мм |
Длина анкера (l) | 95 мм |
Материал | Сталь |
Насадка | SW10 |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Размер анкера | 6 мм |
Соединительная резьба | M8 x 16 |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) | 55 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) | 40 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | 60 мм |