Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер-шуруп по бетону W-BS/I (A2K) 6x35/M8-M10

Анкер-шуруп по бетону W-BS/I (A2K) 6x35/M8-M10

Анкер-шуруп по бетону W-BS/I (A2K) 6x35/M8-M10
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 5929176001
В наличии

Цена:
39.78 грн/шт 20.29 грн/шт

Анкер-шуруп по бетону W-BS/I (A2K) 6x35/M8-M10

Номер товара 5929176001

39.78 грн 20.29 грн Без НДС: 16.91 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Анкер-шуруп с внтуренней резьбой для крепления

Для подвесов с резьбовыми шпильками (внутренняя резьба M8/M10), оцинкованная сталь

Две глубины анкеровки

Высокая несущая способность

Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными

Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент

Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)

Внутренняя резьба 8/10 мм
Глубина анкеровки (h nom1) 35 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 40 мм
Диаметр резьбы 7,5 мм
Длина анкера (l) 35 мм
Материал Сталь
Насадка SW13
Номинальный диаметр бура (d 0) 6 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер анкера 6 мм
:
Индивидуальное крепление:
Стандартный бетон C20/25 – C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Многоточечное крепление:
Для анкерного крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без трещин
Для крепления в потолках из предварительно напряженных бетонных пустотелых блоков
Эффективное решение по креплению постоянного и временного оборудования, такого как системы отопления, вентиляции и кондиционирования или других крепежных деталей
Идеально подходит для крепления монтажных профилей, хомутов трубопровода, кронштейнов, металлических профилей, кронштейнов для опорных конструкций фасадов или потолков
Возможность монтажа вблизи с основанием
W-BS/I (оцинкованная сталь) разрешается использовать в сухих помещениях

Написать отзыв

   

Информация о продукте