Способы доставки
Анкер-шуруп с цилиндрической скругленной головой
Идеально подходит для крепления монтажных профилей, панельных материалов или противопожарных панелей, оцинкованная сталь
Две глубины анкеровки
Высокая несущая способность
Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент
Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)
Бита | TX30 |
Глубина анкеровки (h nom1) | 35 мм |
Глубина анкеровки (h nom2) | 40 мм |
Глубина анкеровки (h nom3) | 55 мм |
Глубина отверстия (h 1,1) | 40 мм |
Глубина отверстия (h 1,2) | 45 мм |
Глубина отверстия (h 1.3) | 60 мм |
Диаметр головы | 15 мм |
Диаметр резьбы | 7,5 мм |
Длина анкера (l) | 100 мм |
Материал | Сталь |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Размер анкера | 6 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) | 60 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) | 45 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | 65 мм |